KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X25 K0122.9310183X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.9310183X25
Rubix:A0785989
Fabrikant:K0122.9310183X25
EAN:4059245792870



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X25 K0122.9310183X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 80 mm |
| Hoogte | 91 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,22 excl. BTW
/ stuk
€ 16,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
80 mm
Hoogte
91 mm