KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X25 K0122.9310185X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.9310185X25
Rubix:A0785978
Fabrikant:K0122.9310185X25
EAN:4059245793075



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X25 K0122.9310185X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 25 mm |
| Hoogte | 41,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,22 excl. BTW
/ stuk
€ 16,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
25 mm
Hoogte
41,5 mm