KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X40 K0123.9310185X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.9310185X40
Rubix:A0785896
Fabrikant:K0123.9310185X40
EAN:4059245796120



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X40 K0123.9310185X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 41,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,00 excl. BTW
/ stuk
€ 22,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen