KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X50 K0122.93101X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.93101X50
Rubix:A0787727
EAN:4059245095513



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X50 K0122.93101X50
Klemhendel maat 3 M10X50 met beschermkap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 166 g |
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 50 mm |
| Hoogte | 41,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,95 excl. BTW
/ stuk
€ 16,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
50 mm
Hoogte
41,5 mm