KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X60 K0122.9310181X60
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.9310181X60
Rubix:A0785790
Fabrikant:K0122.9310181X60
EAN:4059245792740



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X60 K0122.9310181X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 60 mm |
| Hoogte | 118,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,95 excl. BTW
/ stuk
€ 16,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
60 mm
Hoogte
118,5 mm