KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X60 K0122.93102X60

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.93102X60
Rubix:A0787718
EAN:4059245095636
KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X60 K0122.93102X60

Technische samenvatting

Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M10X60 K0122.93102X60


Klemhendel maat 3 M10X60 met beschermkap

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking171 g
Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte60 mm
Hoogte41,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
€ 13,95 excl. BTW
/ stuk
€ 16,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

60 mm

Hoogte