KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR1 M04 ORANJE K0270.72104
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0270.72104
Rubix:A0783956
EAN:4059245211975



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR1 M04 ORANJE K0270.72104
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 13 g |
| Draaddiameter | 4 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,29 excl. BTW
/ stuk
€ 10,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen