KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR1 M06 RAL7021 K0269.71106
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.71106
Rubix:A0784889
EAN:4059245211555



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR1 M06 RAL7021 K0269.71106
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 13 g |
| Lengte | 25,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,08 excl. BTW
/ stuk
€ 6,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen