KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR3 M10 RAL7021 K0270.71310
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0270.71310
Rubix:A0786901
EAN:4059245211920



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR3 M10 RAL7021 K0270.71310
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 50 g |
| Lengte | 38,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,02 excl. BTW
/ stuk
€ 14,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen