KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR5 M12X55 RAL7021 K0269.71512X55
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.71512X55
Rubix:A0782055
EAN:4059245213207



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR5 M12X55 RAL7021 K0269.71512X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 198 g |
| Draaddiameter | 12 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Hoogte | 72 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,42 excl. BTW
/ stuk
€ 16,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Lengte
Select...