KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M03 ZINK GEEL RAL1021 K0123.003183
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.003183
Rubix:A0785418
Fabrikant:K0123.003183
EAN:4059245782598
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M03 ZINK GEEL RAL1021 K0123.003183
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,98 excl. BTW
/ stuk
€ 12,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
16 mm
Lengte
126 mm
Hoogte
77,5 mm

