KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M04X15 ZINK GROEN K0122.004185X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.004185X15
Rubix:A0782993
Fabrikant:K0122.004185X15
EAN:4059245773909
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M04X15 ZINK GROEN K0122.004185X15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,36 excl. BTW
/ stuk
€ 8,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
5 mm
Lengte
10 mm
Hoogte
24,5 mm

