KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M04X25 ZINK ZILVER K0122.0046X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.0046X25
Rubix:A0787521
EAN:4059245088430



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M04X25 ZINK ZILVER K0122.0046X25
Klemhendel maat 0 M4X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 3 g |
| Draaddiameter | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 30 mm |
| Hoogte | 30 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,60 excl. BTW
/ stuk
€ 11,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
4 mm
Lengte
30 mm
Hoogte
30 mm