KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M04X30 ZINK ROOD K0122.004184X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.004184X30
Rubix:A0783865
Fabrikant:K0122.004184X30
EAN:4059245773848
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M04X30 ZINK ROOD K0122.004184X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,36 excl. BTW
/ stuk
€ 8,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
40 mm
Hoogte
58,5 mm

