KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M04X30 ZINK ZWART K0122.0041X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.0041X30
Rubix:09220663
EAN:4059245088089



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M04X30 ZINK ZWART K0122.0041X30
06460-0041X30 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 34 g |
| Draaddiameter | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 30 mm |
| Hoogte | 63 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,36 excl. BTW
/ stuk
€ 8,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
4 mm
Lengte
30 mm
Hoogte
63 mm