KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M04X50 ZINK ZWART K0122.004181X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.004181X50
Rubix:A0784599
Fabrikant:K0122.004181X50
EAN:4059245773619
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M04X50 ZINK ZWART K0122.004181X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,06 excl. BTW
/ stuk
€ 9,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
22 mm
Lengte
15 mm
Hoogte
54,5 mm

