Referenties
Kipp:K0123.005187
Rubix:A0783419
Fabrikant:K0123.005187
EAN:4059245782796
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05 ZINK GRIJS K0123.005187
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,98 excl. BTW
/ stuk
€ 12,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
65 mm
Hoogte
42,5 mm

