KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X10 ZINK ZWART K0123.0051X10

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0123.0051X10
Rubix:A0788176
EAN:4059245095841
KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X10 ZINK ZWART K0123.0051X10

Technische samenvatting

Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X10 ZINK ZWART K0123.0051X10


06461-0051X10 Klemhendel met buitendraad, stalen onderdelen van roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking33 g
Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte10 mm
Hoogte4 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 10,54 excl. BTW
/ stuk
€ 12,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

10 mm

Hoogte

4 mm