KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X20 ZINK ROOD K0123.00527X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.00527X20
Rubix:A0787478
EAN:4059245095902



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X20 ZINK ROOD K0123.00527X20
Klemhendel maat 0 M5X20 - roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 31 g |
| Lengte | 20 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,54 excl. BTW
/ stuk
€ 12,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen