Referenties
Kipp:K0123.0053X25
Rubix:A0787464
EAN:4059245095995



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X25 ZINK K0123.0053X25
Klemhendel maat 0 M5X25 - roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 34 g |
| Lengte | 25 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,54 excl. BTW
/ stuk
€ 12,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen