KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X35 ZINK ZWART K0122.005181X35
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.005181X35
Rubix:A0784594
Fabrikant:K0122.005181X35
EAN:4059245774302
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X35 ZINK ZWART K0122.005181X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,06 excl. BTW
/ stuk
€ 9,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
5 mm
Lengte
10 mm
Hoogte
24,5 mm

