KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X40 ZINK ZILVER K0122.0056X40

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0122.0056X40
Rubix:A0787441
EAN:4059245088911
KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X40 ZINK ZILVER K0122.0056X40

Technische samenvatting

Draaddiameter5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X40 ZINK ZILVER K0122.0056X40


Klemhendel maat 0 M5X40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking33 g
Draaddiameter5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte30 mm
Hoogte30 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
€ 10,45 excl. BTW
/ stuk
€ 12,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

5 mm

Lengte

30 mm

Hoogte

30 mm