KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X45 ZINK ROOD K0122.005184X45
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.005184X45
Rubix:A0783854
Fabrikant:K0122.005184X45
EAN:4059245774593
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X45 ZINK ROOD K0122.005184X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,06 excl. BTW
/ stuk
€ 9,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
40 mm
Hoogte
58,5 mm

