Referenties
Kipp:K0122.104188
Rubix:A0783412
Fabrikant:K0122.104188
EAN:4059245772889



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M04 ZINK GRIJS K0122.104188
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 47 mm |
| Hoogte | 34 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,92 excl. BTW
/ stuk
€ 8,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
47 mm
Hoogte
34 mm