Referenties
Kipp:K0123.105187
Rubix:A0783407
Fabrikant:K0123.105187
EAN:4059245782956



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05 ZINK GRIJS K0123.105187
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 31 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,98 excl. BTW
/ stuk
€ 12,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
5 mm
Lengte
40 mm
Hoogte
31 mm