KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X10 KUNSTSTOF RAL7021 K0269.1051X10

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0269.1051X10
Rubix:A0789344
EAN:4059245103522
KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X10 KUNSTSTOF RAL7021 K0269.1051X10

Technische samenvatting

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X10 KUNSTSTOF RAL7021 K0269.1051X10


06610-1051X10 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking15 g
Lengte10 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 5,58 excl. BTW
/ stuk
€ 6,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

10 mm

Hoogte

28,5 mm