KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X15 STAAL GROEN K0752.105185X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.105185X15
Rubix:A0785202
Fabrikant:K0752.105185X15
EAN:4059245668441



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X15 STAAL GROEN K0752.105185X15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 47 mm |
| Hoogte | 31 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,32 excl. BTW
/ stuk
€ 14,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
5 mm
Lengte
47 mm
Hoogte
31 mm