KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X15 STAAL ZWART K0752.105181X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.105181X15
Rubix:A0783157
Fabrikant:K0752.105181X15
EAN:4059245668083



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X15 STAAL ZWART K0752.105181X15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 15 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,32 excl. BTW
/ stuk
€ 14,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
5 mm
Lengte
15 mm
Hoogte
65 mm