KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X15 ZINK GEEL K0123.105183X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.105183X15
Rubix:A0784020
Fabrikant:K0123.105183X15
EAN:4059245784264



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X15 ZINK GEEL K0123.105183X15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 15 mm |
| Hoogte | 24,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,54 excl. BTW
/ stuk
€ 12,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
15 mm
Hoogte
24,5 mm