KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X15 ZINK ZWART K0116.1051X15

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0116.1051X15
Rubix:A0789217
EAN:4059245077922
KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X15 ZINK ZWART K0116.1051X15

Technische samenvatting

Draaddiameter4 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X15 ZINK ZWART K0116.1051X15


06430-1051X15 Klemhendel met buitendraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking32 g
Draaddiameter4 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte15 mm
Hoogte32,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 8,23 excl. BTW
/ stuk
€ 9,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

4 mm

Lengte

15 mm

Hoogte

32,5 mm