KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X15 ZINK ZWART K0122.1051X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.1051X15
Rubix:09220055
EAN:4059245088959



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X15 ZINK ZWART K0122.1051X15
06460-1051X15 Klemhendel met buitendraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 36 g |
| Draaddiameter | 4 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 15 mm |
| Hoogte | 24,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,36 excl. BTW
/ stuk
€ 8,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Draaddiameter
4 mm
Lengte
15 mm
Hoogte
24,5 mm