KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X25 KUNSTSTOF GROEN K0270.10586X25

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0270.10586X25
Rubix:A0788666
EAN:4059245110469
KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X25 KUNSTSTOF GROEN K0270.10586X25

Technische samenvatting

Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X25 KUNSTSTOF GROEN K0270.10586X25


06611-10586X25 Klemhendel met buitenschroefdraad, roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking16 g
Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte25 mm
Hoogte33,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 8,90 excl. BTW
/ stuk
€ 10,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

25 mm

Hoogte

33,5 mm