KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X25 KUNSTSTOF ROOD K0269.10584X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.10584X25
Rubix:A0788956
EAN:4059245103737



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X25 KUNSTSTOF ROOD K0269.10584X25
06610-10584X25 Klemhendel met buitendraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 19 g |
| Lengte | 25 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,58 excl. BTW
/ stuk
€ 6,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Lengte
25 mm