KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X25 ZINK ZILVER K0122.1056X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.1056X25
Rubix:A0787456
EAN:4059245089338



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X25 ZINK ZILVER K0122.1056X25
Klemhendel maat 1 M5X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 35 g |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 25 mm |
| Hoogte | 24,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,60 excl. BTW
/ stuk
€ 11,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
25 mm
Hoogte
24,5 mm