KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X25 ZINK ZWART K0123.105181X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.105181X25
Rubix:A0784451
Fabrikant:K0123.105181X25
EAN:4059245784202



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X25 ZINK ZWART K0123.105181X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 25 mm |
| Hoogte | 24,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,54 excl. BTW
/ stuk
€ 12,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
25 mm
Hoogte
24,5 mm