KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X30 KUNSTSTOF RAL7021 K0269.1051X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.1051X30
Rubix:08950438
EAN:4059245103560



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X30 KUNSTSTOF RAL7021 K0269.1051X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 17 g |
| Lengte | 30 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,57 excl. BTW
/ stuk
€ 6,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Draaddiameter
Lengte
30 mm
Hoogte
28,5 mm