KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X35 ZINK GRIJS K0123.105188X35
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.105188X35
Rubix:A0782640
Fabrikant:K0123.105188X35
EAN:4059245846900



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X35 ZINK GRIJS K0123.105188X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,41 excl. BTW
/ stuk
€ 13,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
35 mm
Hoogte
49 mm