KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X40 KUNSTSTOF ORANJE K0269.1052X40

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0269.1052X40
Rubix:09220213
EAN:4059245103676
KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X40 KUNSTSTOF ORANJE K0269.1052X40

Technische samenvatting

Draaddiameter5 mm
Lengte40 mm
Hoogte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X40 KUNSTSTOF ORANJE K0269.1052X40


06610-1052X40 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking20 g
Draaddiameter5 mm
Lengte40 mm
Hoogte30 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 6,25 excl. BTW
/ stuk
€ 7,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Draaddiameter

Lengte

40 mm

Hoogte

30 mm