KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X40 ZINK ZILVER K0122.1056X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.1056X40
Rubix:A0787290
EAN:4059245089369



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X40 ZINK ZILVER K0122.1056X40
Klemhendel maat 1 M5X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 37 g |
| Draaddiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 31 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,45 excl. BTW
/ stuk
€ 12,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
5 mm
Lengte
40 mm
Hoogte
31 mm