KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X45 STAAL ZWART K0752.1051X45
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.1051X45
Rubix:A0563758
EAN:4059245082322



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X45 STAAL ZWART K0752.1051X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 44 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 45 mm |
| Hoogte | 34 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,67 excl. BTW
/ stuk
€ 15,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
45 mm
Hoogte
34 mm