KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X45 ZINK ZWART K0122.1051X45
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.1051X45
Rubix:A0789087
EAN:4059245089017



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X45 ZINK ZWART K0122.1051X45
06460-1051X45 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 40 g |
| Draaddiameter | 13 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 45 mm |
| Hoogte | 40 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,06 excl. BTW
/ stuk
€ 9,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
13 mm
Lengte
45 mm
Hoogte
40 mm