KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X50 STAAL BLAUW K0752.105186X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.105186X50
Rubix:A0785177
Fabrikant:K0752.105186X50
EAN:4059245668601



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X50 STAAL BLAUW K0752.105186X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 50 mm |
| Hoogte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,67 excl. BTW
/ stuk
€ 15,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
5 mm
Lengte
50 mm
Hoogte
40 mm