KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X50 ZINK GRIJS K0122.105188X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.105188X50
Rubix:A0782623
Fabrikant:K0122.105188X50
EAN:4059245775682



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X50 ZINK GRIJS K0122.105188X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 50 mm |
| Hoogte | 31 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,06 excl. BTW
/ stuk
€ 9,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
5 mm
Lengte
50 mm
Hoogte
31 mm