KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X50 ZINK K0116.1053X50

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0116.1053X50
Rubix:A0788524
EAN:4059245078080
KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X50 ZINK K0116.1053X50

Technische samenvatting

Draaddiameter5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X50 ZINK K0116.1053X50


06430-1053X50 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking37 g
Draaddiameter5 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte50 mm
Hoogte32,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 8,96 excl. BTW
/ stuk
€ 10,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

5 mm

Lengte

50 mm

Hoogte

32,5 mm