KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X50 ZINK ZWART K0116.1051X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0116.1051X50
Rubix:A0788532
EAN:4059245077991



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X50 ZINK ZWART K0116.1051X50
06430-1051X50 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 38 g |
| Draaddiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 50 mm |
| Hoogte | 85,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,96 excl. BTW
/ stuk
€ 10,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
5 mm
Lengte
50 mm
Hoogte
85,5 mm