KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06 KUNSTSTOF BLAUW K0269.10687
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.10687
Rubix:A0787857
EAN:4059245102006



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 24,5 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06 KUNSTSTOF BLAUW K0269.10687
06600-10687 Klemhendel met binnendraad, uitvoering staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 14 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 24,5 mm |
| Hoogte | 33,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,08 excl. BTW
/ stuk
€ 6,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
24,5 mm
Hoogte
33,5 mm