KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X10 KUNSTSTOF GRIJS K0269.10688X10
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.10688X10
Rubix:A0786609
Fabrikant:K0269.10688X10
EAN:4059245511051



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 24,5 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X10 KUNSTSTOF GRIJS K0269.10688X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 24,5 mm |
| Hoogte | 33,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,58 excl. BTW
/ stuk
€ 6,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
24,5 mm
Hoogte
33,5 mm