KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X10 STAAL GEEL K0752.106183X10
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.106183X10
Rubix:A0782950
Fabrikant:K0752.106183X10
EAN:4059245668885



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X10 STAAL GEEL K0752.106183X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,32 excl. BTW
/ stuk
€ 14,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
10 mm
Hoogte
34 mm