KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X10 STAAL GRIJS K0752.106187X10
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.106187X10
Rubix:A0785067
Fabrikant:K0752.106187X10
EAN:4059245669240



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X10 STAAL GRIJS K0752.106187X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,32 excl. BTW
/ stuk
€ 14,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
35 mm
Hoogte
77,5 mm