KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X15 KUNSTSTOF BLAUW K0270.10687X15

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0270.10687X15
Rubix:A0787967
EAN:4059245110872
KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X15 KUNSTSTOF BLAUW K0270.10687X15

Technische samenvatting

Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X15 KUNSTSTOF BLAUW K0270.10687X15


06611-10687X15 Klemhendel met buitendraad, roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking16 g
Draaddiameter10 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte15 mm
Hoogte33,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 8,90 excl. BTW
/ stuk
€ 10,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

15 mm

Hoogte

33,5 mm